Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung MT 20A 500V UC 22x58mm Keramik LEGRAND015320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 015320 Schmelzsicherung
Legrand 015320 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268F21
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     015320
EAN/GTIN:
     3245060153205
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung MT 20A 500V UC 22x58mm Keramik LEGRAND015320
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Größe:
22x58mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3.4 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,25*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,76*
€ 6,35*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 4,91*
€ 6,52*
24 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,91*
€ 6,52*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 80,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.