Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung F 3,15A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010230


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 010230 Schmelzsicherung
Legrand 010230 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268D30
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     010230
EAN/GTIN:
     3245060102302
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung F 3,15A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010230
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
1.5 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
3.15 A
Betriebsfrequenz:
50 - 60 Hz
Größe:
5x20 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2.2 W
Spannungsart:
AC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 1,14*
€ 1,60*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,64*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,67*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,1929*
€ 1,6729*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.