Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B268D26 Herst.-Nr.: 010205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keramiksicherung F 0,5A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010205 Weitere Informationen: | | Abschaltleistung: | 1.5 kA | Ausführung: | Keramiksicherung | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 0.5 A | Betriebsfrequenz: | 50 - 60 Hz | Größe: | 5x20 mm | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 0.3 W | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,60* | € 16,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,80* | € 16,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,40* | € 17,70* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,61* | € 17,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,168* | € 21,518* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,5168* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|