Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B268D25 Herst.-Nr.: 010202 EAN/GTIN: 3245060102029 |
| |
|
| | |
| Keramiksicherung F 0,2A 250V AC 5x20mm Keramik LEGRAND010202 Weitere Informationen: | | Abschaltleistung: | 1.5 kA | Ausführung: | Keramiksicherung | Auslösecharakteristik: | flink (F) | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 0.2 A | Betriebsfrequenz: | 50 - 60 Hz | Größe: | 5x20 mm | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 1.35 W | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 1,68* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,199* | € 1,709* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,25* | € 1,78* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,26* | € 1,79* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|