Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 8A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013008


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand Lexic Zylindrische 8 A
Legrand Lexic Zylindrische 8 A
Artikel-Nr.:
     262-B268C27
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013008
EAN/GTIN:
     3245060130084
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 8A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013008
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
8 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
1.15 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,90*
€ 2,61*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,65*
10
€ 5,00*
ab € 2,827*
€ 3,757*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,83*
€ 3,85*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,79*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 2,13*
Ähnlich
Legrand
013002
ab € 1,92*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,96*
Ähnlich
Legrand
013006
ab € 1,82*
Ähnlich
Legrand
013010
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,811*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,815*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,009*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,06*
Ähnlich
Legrand
013095
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.