Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 0,5A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013095


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 013095 Schmelzsicherung
Legrand 013095 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268C22
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     013095
EAN/GTIN:
     3245060130954
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 0,5A 500V UC 10x38mm Keramik LEGRAND013095
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
120 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
0.5 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
10x38 mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.07 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 3,73*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,76*
€ 3,76*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 3,79*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,847*
€ 3,877*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,89*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
013001
ab € 2,12*
Ähnlich
Legrand
013002
ab € 1,94*
Ähnlich
Legrand
013004
ab € 1,95*
Ähnlich
Legrand
013006
ab € 1,83*
Ähnlich
Legrand
013010
ab € 1,90*
Ähnlich
Legrand
013012
ab € 1,801*
Ähnlich
Legrand
013016
ab € 1,96*
Ähnlich
Legrand
013020
ab € 1,815*
Ähnlich
Legrand
013025
ab € 2,009*
Ähnlich
Legrand
013092
ab € 6,05*
Ähnlich
Legrand
013008
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.