Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramiksicherung T 2A 400V UC 8.5x32mm Keramik LEGRAND012002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 012002 Schmelzsicherung
Legrand 012002 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     262-B268C01
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     012002
EAN/GTIN:
     3245060120023
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keramiksicherung T 2A 400V UC 8.5x32mm Keramik LEGRAND012002
Weitere Informationen:
Abschaltleistung:
20 kA
Ausführung:
Keramiksicherung
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
2 A
Betriebsfrequenz:
42 - 62 Hz
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Größe:
8.5x32mm
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0.45 W
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 2,54*
10
€ 8,95*
ab € 1,766*
€ 2,54*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,56*
7 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,61*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
012001
ab € 1,765*
Ähnlich
Legrand
012004
ab € 17,78*
Ähnlich
Legrand
012006
ab € 1,652*
Ähnlich
Legrand
012008
ab € 1,91*
Ähnlich
Legrand
012010
ab € 1,662*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.