Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fuß f. linksrechts Standso. FHF-ID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B254J53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     089103
EAN/GTIN:
     4015080891031
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
eaton (moeller) automatengehäuse
automatengehäuse
Fuß f. linksrechts Standso. FHF-ID
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
0 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
RAL-Nummer:
0
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 19,69*
€ 26,49*
28 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,56*
€ 27,77*
2
€ 5,46*
ab € 21,575*
€ 29,095*
2
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 30,33*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 26,12*
€ 35,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
079611
ab € 46,70*
Zubehör
Eaton
081984
ab € 62,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.