Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H50xB750xT300mm ST sw Geeignet für Außenaufstellung SS5-ID0750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B253I49
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081984
EAN/GTIN:
     4015080819844
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Standschrank
Sockel H50xB750xT300mm ST sw Geeignet für Außenaufstellung SS5-ID0750
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
750 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Höhe:
50 mm mm
Max. Belastbarkeit:
250 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, eaton (moeller) standschrank, standschrank, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,42*
€ 78,76*
€ 5,46*
ab € 65,17*
€ 81,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,45*
€ 81,94*
Frei Haus
ab € 68,05*
€ 84,93*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 70,51*
€ 87,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
089103
ab € 19,49*
Zubehör
Eaton
086731
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.