Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel H50xB375xT300mm ST sw Geeignet für Außenaufstellung SS5-ID0375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B253I48
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     079611
EAN/GTIN:
     4015080796114
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kunststoffgehäuse
Standschrank
Sockel H50xB375xT300mm ST sw Geeignet für Außenaufstellung SS5-ID0375
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Breite:
375 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Höhe:
50 mm mm
Max. Belastbarkeit:
125 kg
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, eaton (moeller) standschrank, standschrank, Abschlussblende, Anreihsockel, Ausgleichsblende, Belüftungssockel, Blende, Blende für Schaltschrank, Blende für Schwenkrahmen, Blenden-Set, Dekoblende, Drucklüfterblende, Drucklüfterblendenset, Kabelblende, Nivelliersockel, Sauglüfterblende, Sauglüfterblendenset, Schaltschrank-Blende, Schaltschrank-Sichtblende, Schaltschranksockel, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Blende, Schrank-Sockel, Schrank-Sockel/Sockelelement, Schwenkrahmenblende, Seitenblende, Seitenkante, Seitenteil, Sichtblende, Sichtblende für Schaltschrank, Sockel, Sockel für Schaltschrank, Sockel für Standverteiler, Sockelblende, Sockelzwischenblenden, Standardsockel, Zubehör Schaltschrank, Zwischenblende
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,61*
€ 59,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,79*
€ 61,89*
€ 5,46*
ab € 50,82*
€ 64,86*
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 67,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,92*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
089103
ab € 19,56*
Zubehör
Eaton
086731
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.