| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B248A28 Herst.-Nr.: 6100434 EAN/GTIN: 4012591624349 |
| |
|
| | |
| Automatengehäuse AP 3x12TE Kst IP65 REG 295x708x129mm ET93mm KV9440 Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Reihen: | 3 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Breite: | 295 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | DIN-Schiene: | ja | Einbautiefe: | 93 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 708 mm mm | Innentiefe: | 114 mm | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 129 mm mm | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Unterputzverteiler, hensel kleinverteiler ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 114,45* | € 138,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,08* | € 139,01* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 114,97* | € 139,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 115,60* | € 140,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,71* | € 142,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|