Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B248A25 Herst.-Nr.: 6100430 EAN/GTIN: 4012591624301 |
| |
|
| | |
| Automatengehäuse AP 1x12TE Kst IP65 REG 295x458x129mm ET93mm KV9220 Weitere Informationen: | | Anbaumöglichkeit: | ja | Anzahl der Reihen: | 1 | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Breite: | 295 mm mm | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | DIN-Schiene: | ja | Einbautiefe: | 93 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 458 mm mm | Innentiefe: | 114 mm | Montageart: | Aufputz | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 129 mm mm | Transparenter Deckel/Tür: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, Profilschiene, Schutzschalter, Unterputzverteiler, hensel kleinverteiler ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse hensel, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,15* | € 71,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,17* | € 71,33* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 55,64* | € 71,85* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,56* | € 72,99* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,88* | € 73,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|