Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp MI3220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp
Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp
Artikel-Nr.:
     262-B247D78
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000620
EAN/GTIN:
     4012591656203
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungsgehäuse 25A IP65 Schraubsich uni Kst Mit transparentem Deckel 4grp MI3220
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
4
Bemessungsstrom:
25 A
Breite:
300 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Schutzart (IP):
IP65
Sicherung:
Schraubsicherung
Tiefe:
182 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, sicherungsgehäuse 25a ip65, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,56*
€ 288,20*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 252,28*
€ 295,91*
Frei Haus
ab € 253,15*
€ 295,95*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,41*
€ 296,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 286,84*
€ 334,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,62*
€ 398,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,20*
€ 394,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,78*
€ 380,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,84*
€ 341,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,09*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
KS 16 Z
ab € 2,56*
Zubehör
Hensel
KS 70 F
ab € 8,46*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,51*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,87*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,99*
Zubehör
Hensel
MI SV 25
ab € 44,39*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591610175
ab € 3,13*
Zubehör
Hensel
4012591656807
ab € 2,31*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.