Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 250A IP65 NH1 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp MI4451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 250A IP65 NH1 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp
Sicherungsgehäuse 250A IP65 NH1 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp
Artikel-Nr.:
     262-B247D44
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000158
EAN/GTIN:
     4012591651581
Suchbegriffe:
Leergehäuse
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungsgehäuse 250A IP65 NH1 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp MI4451
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
300 mm mm
Höhe:
600 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Schutzart (IP):
IP65
Sicherung:
NH-Sicherung | NH1
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungshalter, Sicherungssockel, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungshalter 3-polig, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,74*
€ 318,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 276,49*
€ 320,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 281,54*
€ 324,01*
Frei Haus
ab € 282,90*
€ 327,25*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 282,55*
€ 327,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,75*
€ 378,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,07*
Zubehör
Hensel
AKM 40
ab € 6,35*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 1,94*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,53*
Zubehör
Hensel
MI FM 20
ab € 13,84*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,88*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIZE62
ab € 35,80*
Zubehör
Hensel
MIFM40
ab € 14,05*
Zubehör
Hensel
MIFP82
ab € 58,37*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel
4012591771791
ab € 0,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.