Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp MI4150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp
Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp
Artikel-Nr.:
     262-B247D36
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000154
EAN/GTIN:
     4012591651543
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Sicherungshalter
Sicherungsgehäuse 125A IP65 NH00 uni Kst Mit transparentem Deckel 1grp MI4150
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Gruppen:
1
Bemessungsstrom:
125 A
Breite:
150 mm mm
Höhe:
300 mm mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Schutzart (IP):
IP65
Sicherung:
NH-Sicherung | NH00
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Sicherungssockel, sicherungshalter ip65, sicherungshalter, sicherungsgehäuse hensel, Diazed-Sicherungsgehäuse, Diazed-Sicherungskasten, Gehäuse, Hauptleitungsverteiler, Neozed-Sicherungsgehäuse, Neozed-Sicherungskasten, NH-Hauptleitungsverteiler, NH-Sicherungskasten, NH-Sicherungsverteiler, Reitersicherungsgehäuse, Reitersicherungskasten, Sicherungsverteilerkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,39*
€ 140,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 118,92*
€ 141,80*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 121,59*
€ 144,33*
Frei Haus
ab € 121,82*
€ 145,71*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,06*
€ 145,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,03*
€ 155,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,42*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,30*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,80*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,98*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,18*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,2674*
Zubehör
Hensel
20001174
ab € 9,54*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
3600184
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
4012591111610
ab € 27,84*
Zubehör
Hensel
2000133
ab € 20,16*
Zubehör
Hensel
3600192
ab € 0,698*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.