Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 600x600x170mm Mit Tragschiene MI2800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 600x600x170mm Mit Tragschiene
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 600x600x170mm Mit Tragschiene
Artikel-Nr.:
     262-B247C34
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000086
EAN/GTIN:
     4012591650867
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Universalgehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET146mm 600x600x170mm Mit Tragschiene MI2800
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm mm
Einbautiefe:
146 mm mm
Höhe:
600 mm mm
Mit Tragschiene:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
170 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,32*
€ 414,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 367,40*
€ 426,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 369,60*
€ 426,77*
8 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 387,48*
€ 446,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 417,26*
€ 480,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,79*
€ 572,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,47*
€ 567,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,33*
€ 548,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,98*
€ 533,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,26*
€ 496,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591650782
ab € 174,02*
Ähnlich
Hensel
2000697
ab € 253,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.