Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel Mi 2310 4012591650782 Gehäuse 300 x 450 x 214 Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910181550
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591650782
EAN/GTIN:
     4012591650782
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Zähleranschlussgehäuse
Hensel Mi 2310 4012591650782 Gehäuse 300 x 450 x 214 Kunststoff 1St.

Gehäuse für den Bau von Energie-Schaltgerätekombinationen bis 630 A oder als Einzelgehäuse. Aus hochwertigem Polycarbonat schutzisoliert. Wanddurchführungen mit großen Öffnungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander. Kabeleinführung an allen Gehäusewänden über metrische Vorprägungen oder Anbauflansche. Gehäuse zur Wandbefestigung auch über Außenlaschen oder mit Montageschienen. Zählergehäuse für Zähler mit Dreipunktbefestigung, inklusive Zählerbefestigung. Max. Einbautiefe 190 mm. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, zweifach plombierbar. Einsatz im ungemessenen Bereich nach Absprache mit örtlichem Netzbetreiber.

Kategorie: Gehäuse
Material: Kunststoff
Schutzart: IP65
Ausführung: Zählergehäuse
Länge bzw. Tiefe: 214 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 450 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 214 mm
Produkt-Art: Gehäuse
Typ: Mi 2310
Hersteller-Nr.: 4012591650782
EAN: 4012591650782
Einbautiefe: 190 mm
Montageart: Aufbau

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 177,47*
€ 207,30*
€ 5,95*
ab € 179,58*
€ 208,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,55*
€ 212,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 182,80*
€ 212,65*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 411,53*
€ 466,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,86*
€ 555,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,11*
€ 549,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,06*
€ 536,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,89*
€ 522,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,53*
€ 489,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 20
ab € 1,95*
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,08*
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
MI AL 40
ab € 9,50*
Zubehör
Hensel
MI FM 15
ab € 9,59*
Zubehör
Hensel
MI FM 25
ab € 13,96*
Zubehör
Hensel
MI FM 50
ab € 13,95*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
4012591658191
ab € 1,14*
Zubehör
Hensel
2000023
ab € 0,66*
Zubehör
Hensel
4012591102113
ab € 7,43*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,37*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,47*
Zubehör
Hensel
4012591102823
ab € 21,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.