Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET190mm 300x600x228mm Klappd MI2413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET190mm 300x600x228mm Klappd
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET190mm 300x600x228mm Klappd
Artikel-Nr.:
     262-B247C35
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000697
EAN/GTIN:
     4012591656975
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Klappfenster
Scharnierfenster
Zählergehäuse Aufb IP65 Kst ET190mm 300x600x228mm Klappd MI2413
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm mm
Einbautiefe:
190 mm mm
Höhe:
600 mm mm
Mit Klappdeckel:
ja
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
228 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hensel automatengehäuse ip65, zählergehäuse ip65, zählergehäuse hensel, Gehäuse, Leergehäuse, Verteilergehäuse, Zählerkasten, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leergehäuse/-Schrank, Zähler-Leerschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 260,83*
€ 299,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 263,94*
€ 302,58*
Frei Haus
ab € 265,62*
€ 305,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 265,42*
€ 305,63*
Frei Haus
ab € 268,34*
€ 308,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,74*
€ 356,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,91*
€ 354,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 50
ab € 12,15*
Zubehör
Hensel
4012591126942
ab € 4,45*
Zubehör
Hensel
4012591110699
ab € 102,99*
Zubehör
Hensel
MI MS 2
ab € 26,86*
Zubehör
Hensel
MIWD2
ab € 4,25*
Zubehör
Hensel
MIFP20
ab € 13,93*
Zubehör
Hensel
MIFP38
ab € 21,14*
Zubehör
Hensel
4012591653219
ab € 1,78*
Zubehör
Hensel
2000356
ab € 0,27*
Zubehör
Hensel
36001041
ab € 6,92*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,17*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
1659652
ab € 0,80182*
Zubehör
Hensel
4012591111610
ab € 27,81*
Zubehör
Hensel
4012591116004
ab € 25,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.