Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP30 REG 305x370x96,5mm ET96,5mm VA24CN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP30 REG 305x370x96,5mm ET96,5mm
Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP30 REG 305x370x96,5mm ET96,5mm
Artikel-Nr.:
     262-B214A86
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VA24CN
EAN/GTIN:
     3250616411241
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 2x12TE Kst IP30 REG 305x370x96,5mm ET96,5mm VA24CN
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
ohne
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
305 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
295 mm
Einbauhöhe:
330 mm
Einbautiefe:
96.5 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
370 mm mm
Innentiefe:
92.5 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP30
Tiefe:
96.5 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, aufputzverteiler hager, abdeckung hager, aufputzverteiler 2-reihig, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Wandschrank
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
97
€ 5,90*
ab € 25,37*
€ 33,48*
1 Tag
123
€ 4,99*
ab € 25,43*
€ 33,51*
3 Tage
189
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 34,29*
4 Tage
116
€ 6,40*
ab € 26,62*
€ 35,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,12*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 83,57*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,90*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,46*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 17,61*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,47*
Zubehör
Hager
VZ00AS
ab € 67,34*
Zubehör
Hager
VZ406
ab € 2,65*
Zubehör
Hager
VZ407
ab € 4,61*
Zubehör
Hager
VZ455P
ab € 12,83*
Zubehör
Hager
VZ521
ab € 9,30*
Zubehör
Hager
VZ523
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
VZ602
ab € 6,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.