Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm U84LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager U84LE Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Hager U84LE Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     262-B210B35
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     U84LE
EAN/GTIN:
     3250616100091
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
anschlußkasten hager
Anschlusskasten IP54 307x324x149mm neb über Montage neben Schrank Klemm U84LE
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme
Breite:
307 mm mm
Höhe:
324 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
0 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
149 mm mm
Weitere Suchbegriffe: anschlusskasten, Anschlussflansch, Anschlussgehäuse-/schrank, Anschlussschrank, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Grundgehäuse, Kabelanschlusskasten, Kabelanschlusskasten für Einspeisung, Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 98,25*
€ 117,02*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 99,71*
€ 118,16*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 100,42*
€ 118,49*
€ 3,50*
ab € 102,78*
€ 121,19*
€ 5,46*
ab € 104,87*
€ 123,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,37*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,63*
Zubehör
Hager
FZ366
ab € 2,95*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,21*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,59*
Zubehör
Hager
FZ375
ab € 40,65*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,40*
Zubehör
Hager
UZ01B4
ab € 2,57*
Zubehör
Hager
ZM15U
ab € 238,97*
Zubehör
Hager
ZM15W
ab € 150,12*
Zubehör
Hager
FZ361
ab € 17,66*
Zubehör
Hager
U842WN
ab € 4,69*
Zubehör
Hager
FZ363N
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.