Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP65 150x300x132mm gr Kst Klemm WandDecke hfr RKA4/34-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Reihenklemmengehäuse, Schutzart IP65, max. Leiterquerschnitt 4², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Ui 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     262-B196C27
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     62990101
EAN/GTIN:
     4013902313518
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP65 150x300x132mm gr Kst Klemm WandDecke hfr RKA4/34-L
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Anzahl der Einführungen:
32
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bestückung:
Klemme
Breite:
300 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
150 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
132 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,74*
€ 45,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,65*
€ 45,19*
€ 5,46*
ab € 37,30*
€ 48,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,08*
€ 50,25*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,76*
€ 51,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79300401
ab € 14,10*
Zubehör
Spelsberg
19000501
ab € 4,50*
Zubehör
Spelsberg
19203201
ab € 1,73*
Zubehör
Spelsberg
19202001
ab € 1,18*
Zubehör
Spelsberg
19202501
ab € 1,60*
Zubehör
Spelsberg
19202601
ab € 2,37*
Zubehör
Spelsberg
59110001
ab € 2,19*
Zubehör
Spelsberg
79100101
ab € 3,64*
Zubehör
Spelsberg
19302501
ab € 0,45*
Zubehör
Spelsberg
19302601
ab € 0,46*
Zubehör
Spelsberg
19303201
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
19010001
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.