Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8,3mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234VM1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8,3mm IP68 Polyamid (PA) ger
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8,3mm IP68 Polyamid (PA) ger
Artikel-Nr.:
     262-B193D32
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126387575
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8,3mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234VM1201
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 - 7 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
8.3 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
16.8 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m12, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3079*
€ 0,4379*
8 Tage
200
50
€ 6,95*
ab € 0,308*
€ 0,438*
3 Tage
53
50
€ 4,98*
ab € 0,3503*
€ 0,5003*
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,37385*
€ 0,63385*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63385*
€ 0,75428
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53385*
€ 0,63528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49385*
€ 0,58768
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44385*
€ 0,52818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43385*
€ 0,51628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37385*
€ 0,44488
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5895*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9746*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,85439*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,86439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9182*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9871*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.