Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis IPON-Kabelverschraubung, vollemtrisch, M12, Kabel-Ø 3-7 mm, Kunststoff PA, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8,3mm IP68 Polyamid (PA) ger
Kabelverschraubung M12 PA gr unbeh 8,3mm IP68 Polyamid (PA) ger
Artikel-Nr.:
     3461-40065406
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126387575
EAN/GTIN:
     4011126387575
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 50262, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. Nenngröße : M 12 für Kabel-Ø : 6 - 7 mm Anschlussgewindelänge : 8,3 mm Schlüsselweite : 15 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 850 ° Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100° C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : TPE (Thermopl.Elastomere) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m12, 1234VM1201, 4011126387575, 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung, vollmetrische Kabelverschraubung, 0451076, 451076
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3079*
€ 0,4379*
7 Tage
200
50
€ 6,95*
ab € 0,308*
€ 0,438*
3 Tage
53
50
€ 4,98*
ab € 0,3503*
€ 0,5003*
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,51*
3 Tage
812
1
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4179*
€ 0,4973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3679*
€ 0,4378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3579*
€ 0,4259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3079*
€ 0,3664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5895*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9746*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,85439*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,86439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9771*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.