Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung lgr,D=3-7mm,IP68 1234VM1201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65906521
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234VM1201
EAN/GTIN:
     4011126387575
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubung

Kabelverschraubung lgr,D=3-7mm,IP68 1234VM1201

IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. VDE zertifiziert! Nenngröße : M 12 für Kabel-Ø : 3 - 7 mm Anschlussgewindelänge : 8,3 mm Schlüsselweite : 15 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : TPE (Thermoplastische Elastomere) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8,3 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
16,8 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3079*
€ 0,4379*
7 Tage
200
50
€ 6,95*
ab € 0,308*
€ 0,438*
1 Tag
53
50
€ 4,98*
ab € 0,3503*
€ 0,5003*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,30*
€ 0,52*
2 Tage
906
1
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5895*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9746*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,85439*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,85439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9771*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.