Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung V-TEC M63 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 14mm IP68 ger 21 22 VTECEXM63SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M63 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 14mm IP68 ger 21 22
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M63 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 14mm IP68 ger 21 22
Artikel-Nr.:
     262-B192A30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2050382
EAN/GTIN:
     4012195373391
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m63 polyamid obo
kabelverschraubung
kabelverschraubung m63
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M63 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 14mm IP68 ger 21 22 VTECEXM63SW
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
20 - 70 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 - 44 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
65 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
74 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 279,929*
€ 338,489*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 297,97205*
€ 358,04205*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 358,04205*
€ 426,07004
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 355,85205*
€ 423,46394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 335,31205*
€ 399,02134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,98205*
€ 386,72864
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,97205*
€ 354,58674
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 59,59441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050315
ab € 5,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050323
ab € 6,8287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050358
ab € 400,186*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050366
ab € 304,359*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050374
ab € 253,4485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.