Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung V-TEC M40 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22 VTECEXM40SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M40 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M40 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22
Artikel-Nr.:
     262-B192A28
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2050366
EAN/GTIN:
     4012195315131
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m40
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M40 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22 VTECEXM40SW
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
20 - 70 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21 - 32 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
53 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
60 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 304,359*
€ 370,329*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 327,0277*
€ 394,1377*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 394,1377*
€ 469,02386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 390,7577*
€ 465,00166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,0177*
€ 437,94106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 356,5277*
€ 424,26796
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 327,0277*
€ 389,16296
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,70277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050315
ab € 5,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050323
ab € 6,8287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050358
ab € 400,186*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050374
ab € 255,0685*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050382
ab € 279,109*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.