Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kabelverschraubung V-TEC M50 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22 VTECEXM50SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M50 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M50 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22
Artikel-Nr.:
     262-B192A29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2050374
EAN/GTIN:
     4012195316695
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
obo kabelverschraubung m50 kunststo...
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50
Ex-Kabelverschraubung V-TEC M50 PA sw 2 unbeh Polyamid (PA) 13mm IP68 ger 21 22 VTECEXM50SW
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
20 - 70 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
ja
Farbe:
schwarz
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 - 37 mm
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlüsselweite:
60 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
68.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 253,4485*
€ 313,0685*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 271,5418*
€ 332,3118*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,3118*
€ 395,45104
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,7118*
€ 389,97704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 309,6018*
€ 368,42614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,6718*
€ 356,60944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 271,5418*
€ 323,13474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 54,30836* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050315
ab € 5,00*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050323
ab € 6,8287*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050358
ab € 400,186*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050366
ab € 304,359*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2050382
ab € 279,929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.