Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø34mm 13mm lgr hfr offen 90M32OF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø34mm 13mm lgr hfr offen
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø34mm 13mm lgr hfr offen
Artikel-Nr.:
     262-B191J89
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032023
EAN/GTIN:
     4012195477853
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo bettermann kabeleinsteckstutzen
würgenippel
Kabeleinsteckstutzen IP54 Ø34mm 13mm lgr hfr offen 90M32OF
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
13 - 13 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
34 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,23718*
€ 0,33718*
25
€ 5,46*
ab € 0,2416*
€ 0,3416*
22 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2426*
€ 0,3426*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 0,3011*
€ 0,4311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4311*
€ 0,51301
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4011*
€ 0,47731
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3011*
€ 0,35831
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,7775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032007
ab € 0,16113*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032011
ab € 0,16188*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032015
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032019
ab € 0,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032031
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.