Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms 167 R MS M50M32 vernick 167RMSM50-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Ms 167 R MS M50M32 vernick
Reduzierring Ms 167 R MS M50M32 vernick
Artikel-Nr.:
     262-B191J29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089602
EAN/GTIN:
     4012195476412
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Ms 167 R MS M50M32 vernick 167RMSM50-32
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 16,97*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 14,41678*
€ 16,98678*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,4725*
€ 18,2125*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 15,8236*
€ 18,6136*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 14,69393*
€ 19,83393*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83393*
€ 23,60238
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45393*
€ 23,15018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82393*
€ 22,40048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10393*
€ 21,54368
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26393*
€ 20,54408
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69393*
€ 17,48578
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089564
ab € 4,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 8,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 6,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.