Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring Ms 167 R MS M32M20 vernick 167RMSM32-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduzierring Ms 167 R MS M32M20 vernick
Reduzierring Ms 167 R MS M32M20 vernick
Artikel-Nr.:
     262-B191J25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089564
EAN/GTIN:
     4012195475699
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduzierring Ms 167 R MS M32M20 vernick 167RMSM32-20
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, reduktion, Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 4,96*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,19415*
€ 5,05415*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 4,26632*
€ 5,13632*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,3806*
€ 5,2606*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,4342*
€ 5,3142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,13632*
€ 6,11222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26632*
€ 5,07692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 256,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089513
ab € 1,07*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089521
ab € 0,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089556
ab € 1,79*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089572
ab € 2,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089580
ab € 8,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089599
ab € 6,97*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089602
ab € 14,33*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089610
ab € 8,94*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089629
ab € 19,51*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089637
ab € 18,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089505
ab € 0,74*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2089548
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.