Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 15mm IP68 V-TECLPG29SGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG29 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 15mm IP68
Kabelverschraubung PG29 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 15mm IP68
Artikel-Nr.:
     262-B191H76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024233
EAN/GTIN:
     4012195843252
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG29 V-TEC PA si-gr unbeh Polyamid (PA) silbergrau 15mm IP68 V-TECLPG29SGR
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 65 °C
Farbe:
Silber | silbergrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 - 25 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
15 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1.5 mm mm
Halogenfrei:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7001
Schlüsselweite:
42 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Sechskant Eckmaß:
47.5 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 176,96*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,82*
€ 188,25*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 161,75*
€ 188,84*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 166,03*
€ 195,16*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 187,2072*
€ 218,5172*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,5172*
€ 260,03547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,9572*
€ 256,98907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,6172*
€ 248,25447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,1072*
€ 244,07757
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 187,2072*
€ 222,77657
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 9,36036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.