Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG29 SGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG29 SGR
Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG29 SGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-65914369
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024233
EAN/GTIN:
     4012195843252
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung

Kabelverschraubung mit langem Anschluss V-TEC L PG29 SGR

Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
42 mm
Sechskant Eckmaß:
47,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 185,96*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,76*
€ 186,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,59*
€ 193,25*
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 193,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 174,968*
€ 200,978*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,96*
€ 221,2924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,95*
€ 220,0905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,67*
€ 211,4273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,56*
€ 210,1064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,27*
€ 191,9113
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,0635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.