Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG29, PA, silbergrau, RAL 7001


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG29 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG29 Polyamid silbergrau RAL 7001
Kabelverschraubung mit langem Anschlussgewinde PG29 Polyamid silbergrau RAL 7001
Artikel-Nr.:
     3461-40456478
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2024233
EAN/GTIN:
     4012195843252
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Kabelverschraubung mit PG-Anschlussgewinde in Hutmutterbauart, für Kabelabzweigkästen, Gehäuse, Verteilerkästen im privaten und industriellen Bereich. Mit Zugentlastung und integrierter Dichtlippe, geprüft nach DIN EN 62444. Schutzklasse IP68. Einsetzbar von -20°C bis +65°C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: V-TEC L PG29 SGR, VTECLPG29SGR, 2024233, Hutmutterkabelverschraubung, Kunststoffhutmutterkabelverschraubung, Kunststoffkabelverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,27*
€ 185,96*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,76*
€ 186,52*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 167,59*
€ 193,25*
Frei Haus
ab € 168,29*
€ 193,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 174,968*
€ 200,978*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,52*
€ 221,9588
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,55*
€ 220,8045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,22*
€ 212,0818
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,13*
€ 210,7847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,76*
€ 191,3044
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2043297
ab € 0,23892*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.