Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 Ms si vernick 8mm IP54 ger 162MSPG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG29 Ms si vernick 8mm IP54 ger
Kabelverschraubung PG29 Ms si vernick 8mm IP54 ger
Artikel-Nr.:
     262-B191E95
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2082594
EAN/GTIN:
     4012195187813
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG29 Ms si vernick 8mm IP54 ger 162MSPG29
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 - 29 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
43.5 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 7,04*
€ 8,94*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,1528*
€ 8,9928*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,1075*
€ 9,1775*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,69447*
€ 11,05447*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,84317*
€ 11,25317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,25317*
€ 13,39127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52317*
€ 12,52257
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84317*
€ 10,52337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,5317* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2082500
€ 2,24*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2082527
€ 2,49*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2082543
€ 3,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2082578
€ 4,7751*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2082616
€ 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.