Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP54 ger 162MSPG13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP54 ger
Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP54 ger
Artikel-Nr.:
     262-B191E92
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2082527
EAN/GTIN:
     4012195187639
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg13,5
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG13,5 Ms si vernick 6,5mm IP54 ger 162MSPG13.5
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 - 13.5 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
6.5 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP54
Sechskant Eckmaß:
24.4 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,2888*
€ 2,7988*
50
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,02*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,51664*
€ 3,08664*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,55941*
€ 3,13941*
23 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,7599*
€ 3,3499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,13941*
€ 3,7359
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55941*
€ 3,0457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 156,9705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091135
ab € 0,2368*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.