Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP65 ger 162MSPG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP65 ger
Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP65 ger
Artikel-Nr.:
     262-B191E94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2082578
EAN/GTIN:
     4012195187752
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung metall pg21
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung PG21 Ms si vernick 7mm IP65 ger 162MSPG21
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Ausführung:
gerade
Farbe:
Silber
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 - 20.5 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
7 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP65
Sechskant Eckmaß:
33.5 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,053*
€ 5,083*
25
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 5,71*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,72867*
€ 5,81867*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 4,78908*
€ 5,91908*
1
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,91908*
€ 7,04371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55908*
€ 6,61531
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78908*
€ 5,69901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 147,977* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2091216
ab € 0,4068*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.