Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø8mm helfenbein Kst 2x25mm Mit Nagel hellelfenbein 8/25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B172I25
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126040128
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø8mm helfenbein Kst 2x25mm Mit Nagel hellelfenbein 8/25W
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
8 mm
Farbe:
hellelfenbein
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
8 - 8 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
8 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
25 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0689*
€ 0,0891*
100
€ 5,46*
ab € 0,0687*
€ 0,1011*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 0,071*
€ 0,1043*
100
€ 3,90*
ab € 0,0784*
€ 0,1138*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,17626*
€ 0,29626*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29626*
€ 0,35255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24626*
€ 0,29305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23626*
€ 0,28115
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21626*
€ 0,25735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17626*
€ 0,20975
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0892*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0843*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,2203*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,105*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02523*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0406*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0491*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0709*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.