Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 12/35GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B172A66
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126039689
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø12mm lgr 2x35mm Kst Mit Nagel 12/35GR
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
12 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
12 - 12 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
12 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
35 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,105*
€ 0,149*
100
€ 5,46*
ab € 0,1089*
€ 0,1539*
100
€ 3,90*
ab € 0,1235*
€ 0,1745*
3 Tage
1556
100
€ 5,80*
ab € 0,133*
€ 0,186*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,26046*
€ 0,44046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44046*
€ 0,52415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36046*
€ 0,42895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35046*
€ 0,41705
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32046*
€ 0,38135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31046*
€ 0,36945
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26046*
€ 0,30995
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,0892*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0843*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,2203*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1176*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02523*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0406*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0491*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0687*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0709*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.