Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø10mm helfenbein 2x35mm Mit Nagel hellelfenbein Kst 10/35W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-B172A33
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126039757
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø10mm helfenbein 2x35mm Mit Nagel hellelfenbein Kst 10/35W
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
10 mm
Farbe:
hellelfenbein
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
10 - 10 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
10 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
35 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,08462*
€ 0,11142*
500
Frei Haus
ab € 0,08632*
€ 0,11352*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0847*
€ 0,1211*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,0913*
€ 0,1296*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,2203*
€ 0,3703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3703*
€ 0,44066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,08891*
Ähnlich
HKL
4011126040760
ab € 0,2203*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,1101*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,105*
Ähnlich
HKL
ab € 0,112*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02543*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02533*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0458*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0495*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0685*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0711*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02553*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.