Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø50mm zweilappig ST hfr 82350FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle feuer.vz 823 50 FT
Befestigungsschelle feuer.vz 823 50 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B165H06
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015500
EAN/GTIN:
     4012195567851
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle 1f Ø50mm zweilappig ST hfr 82350FT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
50 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 4,6623*
€ 5,5723*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,94777*
€ 5,89777*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 6,13*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,4357*
€ 6,4457*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 6,65974*
€ 7,86974*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 7,86974*
€ 9,36499
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,65974*
€ 7,92509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 786,974* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 57,485*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,415*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3602*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,5255*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,6858*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,6874*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 340,022*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,3223*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,13443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 510,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 636,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 6,8872*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.