Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø47mm zweilappig ST hfr 82347FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø47mm zweilappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø47mm zweilappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B161C35
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015362
EAN/GTIN:
     4012195015499
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle 1f Ø47mm zweilappig ST hfr 82347FT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
47 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 5,13443*
€ 6,40443*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,4145*
€ 6,7545*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 5,6174*
€ 6,9974*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 6,2652*
€ 7,7552*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 6,90129*
€ 8,53129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,53129*
€ 10,15224
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90129*
€ 8,21254
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 853,129* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 58,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,785*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3916*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,55455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7315*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 60,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,7615*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 340,512*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4092*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 0,0587*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 525,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 632,28*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.