Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø32mm zweilappig ST hfr 82332FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle zweilappig 32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 32mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-B165G99
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015496
EAN/GTIN:
     4012195567738
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungsschelle 1f Ø32mm zweilappig ST hfr 82332FT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
32 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,85768*
€ 3,52768*
100
Frei Haus
ab € 2,9869*
€ 3,6469*
100
Frei Haus
ab € 2,9774*
€ 3,6574*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,1276*
€ 3,8276*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,8498*
€ 5,6398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6398*
€ 6,71136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,2898*
€ 6,29486
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0898*
€ 6,05686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9098*
€ 5,84266
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6798*
€ 5,56896
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8498*
€ 4,58126
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 1,1774*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 1,3783*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3916*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,55455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7315*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 2,4128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 2,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4092*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,12443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7624*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 5,2786*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 6,317*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.