Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PH M6 Mit Schraubnagel 910DF6X35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PH M6 Mit Schraubnagel
Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PH M6 Mit Schraubnagel
Artikel-Nr.:
     262-B165G94
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347407
EAN/GTIN:
     4012195448099
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Nageldübel Ø6x35mm Kst m.Schraubnagel PH M6 Mit Schraubnagel 910DF6X35
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde (metrisch):
6
Befestigungsstärke:
0 mm mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm mm
Farbe:
grün
Länge:
35 mm mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Mit Schraubnagel:
ja
Schraubsystem:
Phillips PH
Stiftform:
Nagel
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Drallnagel, Gewindenagel, Schraubnagel, obo schlagdübel 6x35, obo bettermann einschlagdübel, einschlagdübel n6x40, Befestigung, Befestigungssystem, Dübel, Nageldübel mit Nagelschraube, Nagelschraubdübel, Rahmen-Befestigung, Vormontierter Nageldübel
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,132*
€ 12,582*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,75*
€ 14,66*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,38*
€ 15,46*
2 Tage
11
pro Packung
€ 5,80*
ab € 12,21*
€ 16,55*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 17,331*
€ 23,161*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,161*
€ 27,56159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,821*
€ 27,15699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,781*
€ 25,91939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,031*
€ 25,02689
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,761*
€ 23,51559
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,331*
€ 20,62389
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,17331* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.