Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Doppelflanschdübel 6x40mm 910 DF 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-13961
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347407
EAN/GTIN:
     4012195448099
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
OBO Bettermann Vertr Doppelflanschdübel 6x40mm 910 DF 6x35 Bohrlochdurchmesser 6mm, Länge 35mm, Werkstoff Dübel Kunststoff, Schraubsystem PlusMinus, Stiftform Nagelschraube, Zur Montage der OBO-Grip Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Schraubsystem:
PlusMinus
Schraubnagel mitgeliefert:
Nein
Stiftform:
Nagelschraube
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,152*
€ 12,552*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,79*
€ 14,63*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,33*
€ 15,43*
Lager 5382
9
pro Packung
€ 5,80*
ab € 12,17*
€ 16,51*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 16,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,60*
€ 18,564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,30*
€ 17,017
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.