Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO 910 DF 6x35 Schlagdübel 6x35mm PA grauweiß RAL9002 2347407


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schlagdübel mit Doppelflansch 6x35mm Polyamid grauweiß RAL 9002
Schlagdübel mit Doppelflansch 6x35mm Polyamid grauweiß RAL 9002
Artikel-Nr.:
     986-0132974
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347407
EAN/GTIN:
     4012195448099
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,152*
€ 12,552*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,79*
€ 14,63*
Lager 986
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,33*
€ 15,43*
3 Tage
9
pro Packung
€ 5,80*
ab € 12,17*
€ 16,51*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 16,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,56*
€ 17,3264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.