Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelflanschdübel 6x40mm 910 DF 6x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelflanschdübel 6x40mm 910 DF 6x35
Doppelflanschdübel 6x40mm 910 DF 6x35
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55975859
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2347407
EAN/GTIN:
     4012195448099
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Doppelflanschdübel 6x40mm 910 DF 6x35

Schlagschraube: Stahl vergütet, galvanisch verzinkt, transparent passiviert.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Länge:
35 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Phillips PH
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,132*
€ 12,582*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,75*
€ 14,66*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 11,38*
€ 15,46*
3 Tage
11
pro Packung
€ 5,80*
ab € 12,21*
€ 16,55*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,29*
€ 16,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.