Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø25mm einlappig ST hfr 82225FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle 1f Ø25mm einlappig ST hfr
Befestigungsschelle 1f Ø25mm einlappig ST hfr
Artikel-Nr.:
     262-B165E66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014501
EAN/GTIN:
     4012195567011
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle 1f Ø25mm einlappig ST hfr 82225FT
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,53583*
€ 1,93583*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3895*
€ 2,1195*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,6812*
€ 2,1212*
3 Tage
479
50
€ 5,80*
ab € 1,69*
€ 2,13*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,46483*
€ 2,23483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23483*
€ 2,65945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00483*
€ 2,38575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93483*
€ 2,30245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85483*
€ 2,20725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78483*
€ 2,12395
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46483*
€ 1,74315
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014021
ab € 1,0469*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 1,1073*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014099
ab € 0,9074*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 0,99194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014137
ab € 1,0006*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 0,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014218
ab € 1,74128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014528
ab € 2,1949*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014293
ab € 1,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014536
ab € 3,0895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,85555*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 4,0233*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 6,0418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.