Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 20mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1014137
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014137
EAN/GTIN:
     4012195013990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle einlappig 20mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9906*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5506*
€ 1,84521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3706*
€ 1,63101
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2806*
€ 1,52391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2406*
€ 1,47631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2006*
€ 1,42871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9906*
€ 1,17881
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014021
ab € 0,8387*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 0,89669*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014099
ab € 0,9074*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 0,99194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 0,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014501
ab € 1,3895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014218
ab € 1,75128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014528
ab € 2,1949*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014293
ab € 1,25*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014536
ab € 3,0995*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,81555*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 4,0233*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 6,0118*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.