Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle einlappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1014099
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1014099
EAN/GTIN:
     4012195013877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle einlappig 16mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15.2 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,9074*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4474*
€ 1,72241
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2874*
€ 1,53201
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1874*
€ 1,41301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1474*
€ 1,36541
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0974*
€ 1,30591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9074*
€ 1,07981
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014021
ab € 0,8387*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014048
ab € 0,89669*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014110
ab € 0,99194*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014137
ab € 1,0006*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014161
ab € 0,56*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014501
ab € 1,3895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014218
ab € 1,74128*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014528
ab € 2,2049*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014293
ab € 1,22*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014536
ab € 3,0895*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014366
ab € 3,84555*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014544
ab € 4,0533*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1014552
ab € 6,0318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.