Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandsschelle 1f Ø28mm einlappig Kst hfr 296228LGR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Sockel-Klemmschelle 25-28mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-B162H09
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2140284
EAN/GTIN:
     4012195199397
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Abstandsschelle 1f Ø28mm einlappig Kst hfr 296228LGR
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Durchmesser:
0 - 28 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Mit Abstand zur Wand:
ja
Nenndurchmesser:
28 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, klemmschelle m6, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,7444*
€ 2,3344*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 1,7659*
€ 2,3559*
25
Frei Haus
ab € 1,7792*
€ 2,3792*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 1,8952*
€ 2,5152*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,11522*
€ 2,76522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,76522*
€ 3,29061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66522*
€ 3,17161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54522*
€ 3,02881
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11522*
€ 2,51711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,1305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140187
ab € 1,27112*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2140233
ab € 1,4528*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.